Startseite

SIEMENS - SIE6GK19010DB506AA0 IE FC M12 PLUG PRO 4X2 (X CODED) - 6GK19010DB506AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -50...100 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169857345

Artikelnummer

SIE6GK19010DB506AA0

Herstellernummer

6GK19010DB506AA0

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-50...100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

IE FC M12 Plug PRO 4x 2; connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC; con uscita cavo assiale (X-coded) 1 confezione = 1 pezzo per SCALANCE W e SCALANCE X. SIMATIC NET IE FC M12 Plug PRO 4x2 Ind. Industrial Ethernet FastConnect M12 Cable Connector pro 4x2, 1 pz.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie