Startseite

SIEMENS - SIE6GK19001LB000AC0 SIMATIC NET, FC FO SC PLUG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19001LB000AC0 SIMATIC NET, FC FO SC PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - crimpen

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169853446

Artikelnummer

SIE6GK19001LB000AC0

Herstellernummer

6GK19001LB000AC0

Hersteller

SIE

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

crimpen

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff der Ferrule:

Metall

FC FO SC Plug per il montaggio in loco su cavi FC FO (62,5/200/230) confezione: 20 connettori SC +10 pezzi clip Duplex +panni di pulizia SIMATIC NETIE SC RJ PCF Plug PRO (Push Pull)