Startseite

SIEMENS - SIE6GK14115AC00 SIMATIC CLOUD CONNECT 7, CC716 - 6GK14115AC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 1000000 kBit/s

  • Unterstützt Protokoll für Data-Highway - nein

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 147 mm

  • Tiefe - 127 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622716670

Artikelnummer

SIE6GK14115AC00

Herstellernummer

6GK14115AC00

Hersteller

SIE

Übertragungsrate:

1000000 kBit/s

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

127 mm

Simatic CloudConnect 7

Gateway IoT CC716 per il collegamento di apparecchiature di automazione a servizi Cloud e OPC.

Dettagli tecnici:

  • Modello: CC716
  • Tipo: IoT Gateway
  • Collegamento: Apparecchiature di automazione a Cloud Services e OPC
  • Porte: 2x Ethernet RJ45, 1x MPI/PB
  • Protocolli di campo: S7, S7-Plus, OPC UA, Modbus
  • Protocolli MES/Cloud: MQTT, HTTP, OPC UA

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il collegamento di controllori programmabili a servizi cloud.
  • Supporta diversi protocolli per una maggiore compatibilità.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie