SIEMENS - SIE6FB11111AT201AT1 CONTROL UNI_AT12_W_INTEGR_POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC - 230 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 0.12 A
Nennleistungsaufnahme - 80 W
Eingangsspannung je DC-Eingang - 10...28 V
Eingangsstrom je DC-Eingang - 0.006...0.018 A
Packung
1 ST
EAN
4047618105419
Artikelnummer
SIE6FB11111AT201AT1
Herstellernummer
6FB11111AT201AT1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC:
230 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0.12 A
Nennleistungsaufnahme:
80 W
Eingangsspannung je DC-Eingang:
10...28 V
Eingangsstrom je DC-Eingang:
0.006...0.018 A
Max. Tür-/Torgewicht:
120 kg
Max. Tür-/Torbreite:
2400 mm