Startseite

SIEMENS - SIE6FB11030AT103MC0 MOTORE AT40 (400 KG) ROTAZIONE SX - 6FB11030AT103MC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618098834

Artikelnummer

SIE6FB11030AT103MC0

Herstellernummer

6FB11030AT103MC0

Hersteller

SIE

Sidoor M4 L motoriduttore

Il motoriduttore SIDOOR M4 L è progettato per supportare porte con un peso massimo di 400 kg, offrendo una soluzione di azionamento efficiente e robusta.

Dettagli tecnici:

  • Pignone a sinistra
  • Peso porta max. 400 kg
  • Lunghezza cavo 1,5 m
  • DC 30 V
  • Temperatura operativa: -20 °C ... +50 °C
  • Classi di potenza: M2 fino a 120 kg (solo per AT40), M3 fino a 180 kg, M4 fino a 400 kg, M5 fino a 600 kg

Vantaggi per il cliente:

  • Cavo di collegamento motore integrato lungo 1,5 m per collegamento diretto con il dispositivo di comando SIDOOR
  • Puleggia non smontabile con dentatura S8M ottimizzata per la trasmissione mediante cinghia dentata
  • Variante con pignone a sinistra e una variante con pignone a destra disponibili
  • Accessori meccanici necessari per porte con trasmissione a cinghia dentata disponibili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie