SIEMENS - SIE6ES78701AB010YA0 SIMATIC S7-400, LOADABLE DRIVER - 6ES78701AB010YA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Systemkomponente - ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169009379
Artikelnummer
SIE6ES78701AB010YA0
Herstellernummer
6ES78701AB010YA0
Hersteller
SIE
Systemkomponente:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
nein
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
nein
Simatic S7, Modbus Slave V3.1
Licenza singola per l'installazione di un modulo di comunicazione Modbus per il sistema SIMATIC S7.
Dettagli tecnici:
- Licenza per 1 installazione R-SW
- SW e documentazione su CD
- HW Dongle
- Classe A
- In 3 lingue (de, en, fr)
- Eseguibile in STEP 7 da V4.02
- HW di riferimento: CP 341 e CP 441-2
- Driver per protocollo Modbus con formato messaggio RTU
Vantaggi per il cliente:
- Facile integrazione con sistemi SIMATIC S7
- Supporto in tre lingue per una maggiore accessibilità
- Documentazione completa per un'installazione semplice
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


