Startseite

SIEMENS - SIE6ES78231FA050YA5 S7-PLCSIM ADVANCED V6.0 - 6ES78231FA050YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515768319

Artikelnummer

SIE6ES78231FA050YA5

Herstellernummer

6ES78231FA050YA5

Hersteller

SIE

Simatic S7-PLCSIM Advanced V6.0

Opzione per la simulazione di S7-1500, ET 200SP/pro SW/Open-Controller, che consente di ridurre il tempo di messa in servizio grazie alla simulazione dell'automazione.

Dettagli tecnici:

  • Floating License
  • Valida per 2 di max. 16 possibili istanze PLC
  • SW e documentazione su DVD
  • License Key su chiavetta USB
  • SW in 1 lingua: en
  • Documentazione in 2 lingue: de, en
  • Per i requisiti di sistema vedere www.siemens.com/compatool
  • Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)

Vantaggi per il cliente:

  • Possibilità di riduzione del tempo di messa in servizio sull'impianto del cliente grazie alla simulazione dell'automazione.
  • Simulazione funzionale completa senza necessità di hardware S7-1500/ET 200SP durante la progettazione e engineering con STEP 7 nel TIA Portal.
  • Creazione di controllori virtuali per la simulazione di controllori S7-1500 e ET 200SP.
  • Processo di test realistico per il programma STEP 7 TIA Portal, con riconoscimento anticipato di eventuali errori.
  • Elevata qualità del progetto di automazione assicurata grazie a una rapida validazione della funzionalità.
  • Possibilità di un Operator Training anticipato mediante controllori virtuali e simulazione HMI.
  • Variante di concessione di licenza disponibile per ogni caso applicativo.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie