Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ES78220AA060YA5 SIMATIC STEP 7 BASIC V16 - 6ES78220AA060YA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78220AA060YA5 SIMATIC STEP 7 BASIC V16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622804421

Artikelnummer

SIE6ES78220AA060YA5

Herstellernummer

6ES78220AA060YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

SIMATIC STEP 7 Basic V16 Floating License Engineering Software in TIA Portal SW e documentazione su DVD chiave di licenza su chiavetta USB classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh eseguibile su Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016/2019 (64) per la progettazione di SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels ******************************* contenuto: set (4x DVD + 1x USB) Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) l'utente configura, programma ed esegue test con relativa diagnostica dei controllori Basic, Advanced e Distributed Controller di tutte le generazioni, basati sia su PLC sia su PC, incl. i Software Controller. Grazie alla sua integrazione nell'Engineering Framework del TIA Portal, SIMATIC STEP 7 offre vantaggi quali la diagnostica diretta online, l’aggiunta semplice di oggetti tecnologici o anche il concetto di biblioteca per il trattamento rapido ed efficiente di oggetti con relativa riutilizzabilità. STEP 7 nel TIA Portal supporta in modo intuitivoed efficiente lo sviluppo dell'engineering. L'integrazione nel TIA Portal convince in ogni fase di lavoro e di programmazione grazie alla visibilità generale, alla guida intelligente dell'utente ed a comode sequenze operative. Funzioni come Drag & Drop, Copy & Paste o Autocomplete rendono il lavoro più facile e veloce. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito l'ultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.