Startseite

SIEMENS - SIE6ES76547HY000XA0 BUS UNIT F INTEGRATION OF A Y COUPLER - 6ES76547HY000XA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom DC - 6 A

  • Redundanzfähigkeit - ja

Packung

  • 1 ST

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom DC:

6 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Anzahl der Steckplätze:

2

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

97 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

30 mm

SIMATIC S7, modulo di bus per lalloggiamento di un accoppiatore a Y copertura del modulo di bus inclusa