Startseite

SIEMENS - SIE6ES76478BD310CW1 SIMATIC IPC227E (NANOBOX PC) - 6ES76478BD310CW1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES76478BD310CW1 SIMATIC IPC227E (NANOBOX PC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Max. Hauptspeicher - 8000 MB

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622929759

Artikelnummer

SIE6ES76478BD310CW1

Herstellernummer

6ES76478BD310CW1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Max. Hauptspeicher:

8000 MB

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Breite:

191 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

60 mm

SIMATIC IPC227E (PC Nanobox); 1x Display-Port; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x USB3.0, 3x USB2.0; slot CFast; alimentatore industriale DC 24 V Industrial Edge (Simatic)