SIEMENS - SIE6ES74683BB500AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74683BB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515129929
Artikelnummer
SIE6ES74683BB500AA0
Herstellernummer
6ES74683BB500AA0
Hersteller
SIE
Länge:
1.5 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
SIMATIC S7-400
Cavo IM con trasmissione SV, progettato per applicazioni senza bus.
Dettagli tecnici:
- cavo IM con trasmissione SV
- senza bus
- lunghezza: 1,5 m
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di integrazione nelle applicazioni senza bus.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


