Startseite

SIEMENS - SIE6ES74683AH500AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74683AH500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.75 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515129912

Artikelnummer

SIE6ES74683AH500AA0

Herstellernummer

6ES74683AH500AA0

Hersteller

SIE

Länge:

0.75 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Simatic S7-400

Il cavo IM con trasmissione SV è progettato per il sistema SIMATIC S7-400.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIMATIC S7-400
  • Tipo di cavo: IM con trasmissione SV
  • Bus: senza bus K
  • Lunghezza: 0,75 m

Vantaggi per il cliente:

  • Design compatto per l'integrazione in sistemi esistenti.
  • Affidabilità nella trasmissione dei dati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie