SIEMENS - SIE6ES74681DB000AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74681DB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 100 m
Geeignet für digitale Signale - ja
Geeignet für analoge Signale - ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515129905
Artikelnummer
SIE6ES74681DB000AA0
Herstellernummer
6ES74681DB000AA0
Hersteller
SIE
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
100 m
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


