Startseite

SIEMENS - SIE6ES74681CF000AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74681CF000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515129899

Artikelnummer

SIE6ES74681CF000AA0

Herstellernummer

6ES74681CF000AA0

Hersteller

SIE

Länge:

50 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Simatic S7-400

Il SIMATIC S7-400 è un cavo IM con bus K lungo 50 m, progettato per sistemi di automazione.

Dettagli tecnici:

  • Prodotto: SIMATIC S7-400
  • Tipo: cavo IM con bus K
  • Lunghezza:50 m

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la comunicazione tra i componenti del sistema di automazione.
  • Design robusto per garantire l'affidabilità nelle applicazioni industriali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie