Startseite

SIEMENS - SIE6ES74681BB500AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74681BB500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515129851

Artikelnummer

SIE6ES74681BB500AA0

Herstellernummer

6ES74681BB500AA0

Hersteller

SIE

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

SIMATIC S7-400

Il cavo IM con bus K da 1,5 m è progettato per l'uso con il sistema di controllo SIMATIC S7-400.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cavo IM con bus K
  • Lunghezza: 1,5 m

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibilità con il sistema di controllo SIMATIC S7-400.
  • Facilita la connessione e l'integrazione nei sistemi automatizzati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie