SIEMENS - SIE6ES74681AH500AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74681AH500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.75 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515129844
Artikelnummer
SIE6ES74681AH500AA0
Herstellernummer
6ES74681AH500AA0
Hersteller
SIE
Länge:
0.75 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Simatic S7-400
Il cavo IM con bus K è progettato per l'uso con il sistema SIMATIC S7-400.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cavo IM con bus K
- lunghezza: 0,75 m
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la connessione tra i componenti del sistema SIMATIC S7-400.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


