Startseite

SIEMENS - SIE6ES74533AH000AE0 SIMATIC S7-400, FM 453 - 6ES74533AH000AE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - nein

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

  • Geeignet für Schweiß-Regelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515129509

Artikelnummer

SIE6ES74533AH000AE0

Herstellernummer

6ES74533AH000AE0

Hersteller

SIE

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

ja

Geeignet für Wegerfassung:

ja

Geeignet für CNC:

ja

Geeignet für SSI:

ja

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400

Unità funzionale FM 453 (a 3 canali) per il posizionamento con servomotori e motori passo-passo.

Dettagli tecnici:

  • Unità funzionale FM 453
  • 3 canali
  • Posizionamento con servomotori e motori passo-passo
  • Pacchetto di progettazione su CD

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il posizionamento preciso con servomotori e motori passo-passo.
  • Inclusione di un pacchetto di progettazione per una rapida implementazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie