SIEMENS - SIE6ES74401CS000YE0 CP 440-1, PTP-CONNECTIONS, 1 CHANNEL - 6ES74401CS000YE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Übertragungsrate - 115.2 kBit/s
Unterstützt Protokoll für CAN - ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
342 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515129028
Artikelnummer
SIE6ES74401CS000YE0
Herstellernummer
6ES74401CS000YE0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Übertragungsrate:
115.2 kBit/s
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Funkstandard GSM:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


