Startseite

SIEMENS - SIE6ES74317QH000AB0 SIMATIC S7-400, SM 431 - 6ES74317QH000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515129004

Artikelnummer

SIE6ES74317QH000AB0

Herstellernummer

6ES74317QH000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi analogici SM 431, con separazione di potenziale 16 AI; risoluzione 16 bit, U/I/Widerstand/Thermoel./PT100, allarme, diagnostica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie