Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

SIEMENS - SIE6ES74317KF100AB0 SM 431, 8AI, RESIST/PT100, 16BIT, - 6ES74317KF100AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169026864

Artikelnummer

SIE6ES74317KF100AB0

Herstellernummer

6ES74317KF100AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi analogici SM 431, 8 AI; risol. 16 bit, Widerstand/PT100/NI100 con separazione di potenziale, diagnostica allarme, tempo di conversione 20 ms

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie