SIEMENS - SIE6ES74311KF200AB0 SIMATIC S7-400, SM 431 - 6ES74311KF200AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4025515128991
Artikelnummer
SIE6ES74311KF200AB0
Herstellernummer
6ES74311KF200AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm


