Startseite

SIEMENS - SIE6ES74217BH010AB0 SM421, 16DI, DC24V, 005MS INPUT DELAY - 6ES74217BH010AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169117647

Artikelnummer

SIE6ES74217BH010AB0

Herstellernummer

6ES74217BH010AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

6 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.03...3 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

Simatic S7-400

Unità di ingressi digitali SM 421 con separazione di potenziale per un'elevata affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Unità di ingressi digitali SM 421
  • Separazione di potenziale
  • 16 DI
  • DC 24V
  • 0,05 ms di ritardo sull'ingresso allarme
  • Diagnostica

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità grazie alla separazione di potenziale
  • Diagnostica integrata per una gestione ottimale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie