SIEMENS - SIE6ES74211FH200AA0 SIMATIC S7-400, DIGINPUT MOD. - 6ES74211FH200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 10 mA
Packung
1 ST
EAN
4025515128908
Artikelnummer
SIE6ES74211FH200AA0
Herstellernummer
6ES74211FH200AA0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Redundanzfähigkeit:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
15...20 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm


