Startseite

SIEMENS - SIE6ES74031TA010AA0 SIMATIC S7-400, ER1 EXP RACK, - 6ES74031TA010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Anzahl der Steckplätze - 18

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515128359

Artikelnummer

SIE6ES74031TA010AA0

Herstellernummer

6ES74031TA010AA0

Hersteller

SIE

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Anzahl der Steckplätze:

18

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

482.5 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

27.5 mm

SIMATIC S7-400, telaio di montaggio amp. ER1 con 18 posti connettore, solo per moduli di ingressi/uscite 2 SV ridondanti inseribili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie