Startseite

SIEMENS - SIE6ES72233AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHZ - 6ES72233AD300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72233AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6940408100817

Artikelnummer

SIE6ES72233AD300XB0

Herstellernummer

6ES72233AD300XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

15 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...6 V

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

4.25...6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.049999999...20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Simatic S7-1200, I/O digitali SB 1223, 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz

Controllore SIMATIC S7-1200 che offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIMATIC S7-1200
  • Tipo: I/O digitali SB 1223
  • Ingressi: 2DI
  • Uscite: 2DQ
  • Voltaggio: 5V DC
  • Frequenza: 200kHz

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite.
  • Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore.
  • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti.
  • Possibilità di ampliare la configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie