Startseite

SIEMENS - SIE6ES72231QH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO RLY - 6ES72231QH320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72231QH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO RLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408102026

Artikelnummer

SIE6ES72231QH320XB0

Herstellernummer

6ES72231QH320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

AC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

9 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...264 V

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.199999999...12.799999999 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Simatic S7-1200, I/O digitali SM 1223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 120/230V AC, 8 DO relè 2A

SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

Dettagli tecnici:

  • Moduli di ingressi/uscite digitali o analogici
  • Configurazione personalizzabile per il vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
  • Opzioni costruttive capillari
  • Varianti fail-safe disponibili

Vantaggi per il cliente:

  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
  • Ottimizzazione dei costi hardware

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie