SIEMENS - SIE6ES71957HA000XA0 ET200M, BUS UNIT F PS AND IM 153 - 6ES71957HA000XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515060192
Artikelnummer
SIE6ES71957HA000XA0
Herstellernummer
6ES71957HA000XA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
6 A
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
97 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
30 mm
Simatic DP
Modulo di bus per ET200M progettato per l'alloggiamento di un SV e un IM153, consentendo l'estrazione e l'inserimento durante il funzionamento.
Dettagli tecnici:
- Modulo di bus SIMATIC ET 200M
- Tipo: sistema di periferia modulare
- Standard: IP20
- Supporto per S7-300 e struttura decentrata con interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M
- Fino a 12 moduli IO per stazione
- Applicazioni standard eorientate alla sicurezza
- Fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali)
- Supporto per processori di comunicazione dell'S7-300
- Supporto per unità HART con variabili HART ausiliarie
- Tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo
Vantaggi per il cliente:
- Struttura standardizzata di tutti i moduli per una gestione semplificata della logistica e dei pezzi di ricambio.
- Facilità di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapido Fast Connect.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


