Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ES71934CF400AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E30S46-A1 - 6ES71934CF400AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71934CF400AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E30S46-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom DC - 10 A

  • Ausgangsspannung DC - 20.4...28.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515067030

Artikelnummer

SIE6ES71934CF400AA0

Herstellernummer

6ES71934CF400AA0

Hersteller

SIE

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom DC:

10 A

Ausgangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

10 A

Systemkomponente:

ja

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

43 mm

SIMATIC DP, modulo terminale TM-E30S46-A1 per ET 200S per moduli elettronici Largh. costr. 30 mm morsetti a vite, 4x 6 connessioni a morsetto con accesso a morsetti su AUX1, AUX1 ininterrotto SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping" risultano notevolmente aumentate ladisponibilità e la produttività della macchina.