SIEMENS - SIE6ES71934CB300AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E15C24-01, 5PCS - 6ES71934CB300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Eingangsspannung DC - 24...120 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515059912
Artikelnummer
SIE6ES71934CB300AA0
Herstellernummer
6ES71934CB300AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Eingangsspannung DC:
24...120 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
10 A
Ausgangsspannung DC:
24...120 V
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom DC:
10 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
10 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
10 A
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
43 mm


