Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ES71934CB200AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E15S24-01, 5PCS - 6ES71934CB200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71934CB200AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E15S24-01, 5PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Eingangsspannung DC - 24...120 V

  • Anzahl der Steckplätze - 2

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515059905

Artikelnummer

SIE6ES71934CB200AA0

Herstellernummer

6ES71934CB200AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Eingangsspannung DC:

24...120 V

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

10 A

Ausgangsspannung DC:

24...120 V

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

10 A

Max. Eingangsstrom DC:

10 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Max. Ausgangsstrom DC:

10 A

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

10 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

10 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

43 mm

SIMATIC DP, 5 moduli terminali TM-E15S24-01 per ET 200S per moduli elettronici Larghezza costruttiva 15mm, morsetti a vite, 2x4 connessioni a morsetto senza accesso a morsetti su AUX1, AUX1 ininterrotto 5 pezzi per unità d'imballo SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliatoe diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping"risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.