Startseite

SIEMENS - SIE6ES71548FB010AB0 ET200PRO: IM 154-8F PN/DP CPU, 512KB - 6ES71548FB010AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Anzahl der Steckplätze - 16

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515078463

Artikelnummer

SIE6ES71548FB010AB0

Herstellernummer

6ES71548FB010AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der Steckplätze:

16

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit Potentialtrennung:

ja

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

135 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

65 mm

SIMATIC DP, IM 154-8F PN/DP CPU per ET200 PRO

SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile progettato per soddisfare vari requisiti di automazione.

Dettagli tecnici:

  • Memoria di lavoro: 512KB
  • Interfaccia PROFINET: int.
  • Interfaccia master/slave PROFIBUS-DP
  • Grado di protezione: IP65/67
  • Micro Memory Card e modulo di connessione necessario
  • Moduli fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
  • Master IO-Link e modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.
  • Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico.
  • Flessibilità e rapidità di reazione ai requisiti di automazione.
  • Struttura modulare che facilita il montaggio.
  • Riduzioneal minimo dei tempi di fermo impianto grazie a diagnostica efficace.
  • Funzione Hot Swapping per sostituzione moduli senza disinserzione dell'impianto.
  • Soluzioni integrate per comando di motori con avviatori motore e convertitori di frequenza.
  • Alta qualità e robustezza per carichi meccanici elevati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie