SIEMENS - SIE6ES71466HF000BB0 ET 200ECO PN, AI 6XU/I +AIQ 2XU/I, M12-L - 6ES71466HF000BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - nein
Eingang, Strom - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623412526
Artikelnummer
SIE6ES71466HF000BB0
Herstellernummer
6ES71466HF000BB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
48 mm
SIMATIC ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67.
Dettagli tecnici:
- AI 6x U/I + AIQ 2x U/I
- M12-L, 8x M12
- risoluzione 16 bit
- diagnostica di canale per rottura conduttore e cortocircuito
- Shared Device con 2 controllori
- avviamento prioritario
- MSI, MSO, MRP
- ridondanza S2
- IM0...3
- MultiFieldbus
- PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
- grado di protezione IP67 / IP69K
Vantaggi per il cliente:
- soluzione salvaspazio e a prova di futuro, che definisce nuovi standard di mercato
- onere di montaggio molto basso
- installazione semplice e flessibile in qualsiasi posizione
- custodia molto robusta in zinco pressofuso per protezione ideale in condizioni ambientali estremamente gravose
- limpiego a temperature da -40° a +60°
- elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità
- soluzione completa innovativa e a prova di futuro
- switch a 2 porte integrato configurabile in modo flessibile
- connettori Power M12 L-coded per una caricabilità in corrente più elevata
- lunghezze di cavo molto maggiori nel campo senza necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi
- moduli di ingressi e uscite digitali e analogici in diversi tipi di esecuzione
- master IO-Link e un modulo fail-safe per il collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3 / PLe
- disinserimento delle uscite dei moduli standard in applicazioni fail-safe fino aSIL 2
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


