SIEMENS - SIE6ES71426BR000BB0 ET 200ECO PN, DQ 8X24VDC/2A, M12-L - 6ES71426BR000BB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623410911
Artikelnummer
SIE6ES71426BR000BB0
Herstellernummer
6ES71426BR000BB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.049999999...0.099999999 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
48 mm
Simatic ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, progettata per essere una soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
Dettagli tecnici:
- DQ 8x 24V DC/2A
- M12-L, 8x M12
- Assegnazione singola e assegnazione doppia
- Source Output (PNP, commutazione su P)
- Emissione del valore sostitutivo
- Diagnostica di canale per rottura del conduttore e cortocircuito sull'uscita
- Shared Device con 2 controllori
- Funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms
- Avviamento prioritario
- MSO, MRP
- Ridondanza S2
- IM0...3
- MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
- Grado di protezione IP67 / IP69K
- Temperatura da -40° a +60°
- Sistemi di alimentazione con connettori Power M12 L-coded
- Modulo fail-safe per il collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3 / PLe
- Possibilità di disinserire le uscite dei moduli standard in applicazioni fail-safe fino a SIL 2
Vantaggi per il cliente:
- Installazione e messain servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
- Montaggio sul posto direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio.
- Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione ideale in condizioni ambientali estremamente gravose.
- Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
- Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile e implementazione in topologie lineari.
- Caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori nel campo senza necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi.
- Soluzioni innovative e a prova di futuro sviluppate con i prodotti ET 200.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


