Startseite

SIEMENS - SIE6ES71416BH000BB0 ET 200ECO PN, DI 16X24VDC, M12-L - 6ES71416BH000BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623410898

Artikelnummer

SIE6ES71416BH000BB0

Herstellernummer

6ES71416BH000BB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.4 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.049999999...20 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

48 mm

Simatic Et 200eco Pn

SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, progettata per garantire soluzioni salvaspazio e a prova di futuro.

Dettagli tecnici:

  • DI 16x 24V DC
  • M12-L, 8x M12
  • Assegnazione doppia
  • Tipo di ingresso 3 (IEC 61131)
  • Ingresso sink (PNP, lettura su P)
  • Ritardo in ingresso 0,05..20ms
  • Diagnostica di canale per: rottura conduttore sullingresso, cortocircuito nellalimentazione del trasduttore
  • Funzionamento con sincronismo clock 0,25 ms
  • Avviamento prioritario
  • MSI, MRP, ridondanza S2
  • IM0...3, MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Grado di protezione IP67 / IP69K

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
  • Montaggio sul posto direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio.
  • Custodia molto robusta in zinco pressofuso per protezione in condizioni ambientali estremamente gravose.
  • Impiego a temperature da -40° a +60°.
  • Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
  • Soluzione completa innovativa con switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile.
  • Connettori Power M12 L-coded per un sistema di alimentazione semplificato.
  • Supporto per soluzioni innovative a prova di futuro che aiutano a affermarsi in nuove aree di business.
  • Portfolio che include moduli di ingressi e uscite in diversi tipi di esecuzione, master IO-Link e modulo fail-safe fino a SIL 3 / PLe.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie