SIEMENS - SIE6ES71387EC000AA0 SIMATIC ET 200iSP PS AC 120/230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - ja
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz - 1.04 A
Packung
1 ST
EAN
4019169181433
Artikelnummer
SIE6ES71387EC000AA0
Herstellernummer
6ES71387EC000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
ja
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.04 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
136.5 mm


