Startseite

SIEMENS - SIE6ES71326FD000CU0 ET 200SP, DQ 4X24..230VAC/2A HF, PU 1 - 6ES71326FD000CU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...264 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - Triac

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409410

Artikelnummer

SIE6ES71326FD000CU0

Herstellernummer

6ES71326FD000CU0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...264 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

Triac

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...264 V

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

20...40 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Simatic Et 200Sp

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per l'installazione in spazi ridotti.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di uscite digitali, DQ 4x 24..230V AC/2A HF
  • Unità di confezionamento: 1 pezzo
  • Due modi di funzionamento alternativi: DQ e controllo della potenza
  • Adatto per BU tipo U0, codice colore CC20
  • Grado di protezione IP20
  • Multi Hot Swapping
  • Modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • Protocolli Ethernet supportati
  • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
  • Applicazioni fino a SIL 3 / PLe
  • Adatto per motorifino a 5,5 kW
  • Master IO-Link (V1.1.)

Vantaggi per il cliente:

  • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
  • Massima flessibilità e sostituzione rapida dei moduli
  • Montaggio e service semplificati tramite un sistema di identificazione unitario
  • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti innovativi
  • Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione
  • Massima visibilità nel quadro elettrico con accessori disponibili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie