SIEMENS - SIE6ES71326BH000CA0 ET 200SP, DQ 16X24VDC/0,5A HF, PU 1 - 6ES71326BH000CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623413271
Artikelnummer
SIE6ES71326BH000CA0
Herstellernummer
6ES71326BH000CA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Simatic Et 200sp
Il SIMATIC ET 200SP è un modulo di uscite digitali multifunzionale che offre massima flessibilità e facilità di installazione in una cassetta di distribuzione compatta.
Dettagli tecnici:
- Modulo di uscite digitali DQ 16x 24VDC/0,5A High Feature
- Source Output PNP
- Unità dimballo: 1 pezzo
- Adatto per BU tipo A0
- Codice colore CC00
- Diagnostica di canale per: cortocircuito e rottura conduttore
- Tensione di alimentazione
- LED errore di canale
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Supporta diversi protocolli Ethernet
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Master IO-Link (V1.1.)
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping per sostituzioni rapide
- Montaggio e service semplificati con un sistema di identificazione unitario
- Investimenti nelle tecnologie di domani per un sistema a prova di futuro
- Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione
- Massima visibilità nel quadro elettrico grazie agli accessori disponibili
Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


