Startseite

SIEMENS - SIE6ES71316CF000AU0 ET 200SP, DI 8X 24VAC..48VUC BA, VPE 1 - 6ES71316CF000AU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 40.8...52.8 V

  • Versorgungsspannung DC - 40.8...57.6 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623410263

Artikelnummer

SIE6ES71316CF000AU0

Herstellernummer

6ES71316CF000AU0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

40.8...52.8 V

Versorgungsspannung DC:

40.8...57.6 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

40.8...52.8 V

Zulässige Spannung am Eingang:

57.6...57.6 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.5 mA

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Simatic Et 200Sp

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per un'installazione facile e flessibile.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di ingressi digitali
  • DI 8X 24V AC..48V UC Basic
  • Quantità di pezzi nell'imballo: 1 pezzo adatto per BU tipo U0
  • Codice colore: CC20
  • Omologato per il grado di protezione IP20
  • Multi Hot Swapping
  • Modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • Supporta diversi protocolli Ethernet
  • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
  • Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
  • Adatto per motori fino a 5,5 kW
  • Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
  • Master IO-Link (V1.1.)

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie alla forma costruttiva salvaspazio.
  • Massima flessibilità nella sostituzione dei moduli.
  • Montaggio e service semplificati con un sistema di identificazione unitario.
  • Disponibilità continua dei dati e versatili opzioni di integrazione.
  • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
  • Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie