Startseite

SIEMENS - SIE6EP46836LB000AY0 LOGO! ICL230/1AC100-240V/5A - 6EP46836LB000AY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515155485

Artikelnummer

SIE6EP46836LB000AY0

Herstellernummer

6EP46836LB000AY0

Hersteller

SIE

LOGO! ICL230 limitatore della corrente di inserzione ingresso: AC 100 ... 240 V uscita: AC 100-240 V/5 A Massima durata dei componenti sensibili alla corrente (ad es. relè) grazie alla riduzione dei picchi della corrente di inserzione; risparmio di spazio grazie alla larghezza costruttiva ridotta di 18 mm; adatto ai moduli LOGO! e ai quadri di distribuzione secondari grazie al profilo a gradini; possibilità di installazione flessibile sulla guida DIN, come montaggio a parete o in diverse altre posizioni di installazione; le opzioni di impiego flessibili consentono la max. configurazione di un impianto con temperature da -40 °C a +70 °C

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie