Startseite

SIEMENS - SIE6EP13337CA00 SITOP PSU100P 24 V/5 A IP67

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13337CA00 SITOP PSU100P 24 V/5 A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154389

Artikelnummer

SIE6EP13337CA00

Herstellernummer

6EP13337CA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

133 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

120 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

60.5 mm

Höhe:

181 mm

Schutzart (IP):

IP67

Wandmontage möglich:

ja

Einbaubreite:

120 mm

SITOP PSU100P IP67 Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/5 A I SITOP PSU100P monofase per il montaggio a parete, grazie alla loro robusta forma costruttiva con grado di protezione IP67, sono ideali per applicazioni decentrate allesterno del quadro elettrico. La commutazione automatica della tensione di ingresso degli apparecchi monofase e del campo di temperatura da -25° a + 60 C°, ne consentono limpiego a livello mondiale. Il rendimento elevato fino al 93% mantiene lo sviluppodi calore e il consumo energetico particolarmente bassi. Un contatto di segnalazione a potenziale libero fornisce lo stato della tensione di uscita e consente una semplice integrazione nellimpianto. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.