Startseite

SIEMENS - SIE6DL89130AX000AV8 SIMIT SUS ENGINEERING S DL - 6DL89130AX000AV8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows XP - nein

  • Geeignet für Betriebssystem LINUX - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622802472

Artikelnummer

SIE6DL89130AX000AV8

Herstellernummer

6DL89130AX000AV8

Hersteller

SIE

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

SIMIT Engineering S, SUS (download)

Software di simulazione che consente test completi di progetti di automazione e la messa in servizio virtuale di sistemi, macchine e processi.

Dettagli tecnici:

  • Contratto perun anno con forniture di tutte le versioni software attuali
  • Prolunga automatica di 1 anno se non disdetto 3 mesi prima della scadenza
  • Periodo di fornitura e prestazioni di servizi: 1 anno dalla data di fatturazione
  • Requisito per la stipula: versione attuale del software
  • Necessità dell'indirizzo e-mail del destinatario della merce per la fornitura
  • Disponibilità in quattro varianti: S, M, L, XL, differenziate nel numero dei Tag di simulazione
  • Essenziale la concessione di licenza per ogni stazione singola mediante un dongle
  • Possibilità di mantenere aggiornato il software con il Software Update Service (SUS)
  • Utilizzo della SIMIT Unit per accoppiareun controllore reale con un modello di simulazione
  • La SIMIT Unit riproduce il comportamento di apparecchiature sul bus e consente lo scambio dati

Vantaggi per il cliente:

  • Simulazioni su un'unica piattaforma per test completi e messa in servizio virtuale
  • Formazione del personale operativo in ambienti di training realistici
  • Facilità ed economia nel mantenere il software aggiornato

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.