Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283XB360AX1 SIMATIC HMI MTP2200 UNIFIED COMFORT NEUT - 6AV21283XB360AX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080

  • Bildschirmdiagonale - 21.5 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

300 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618128067

Artikelnummer

SIE6AV21283XB360AX1

Herstellernummer

6AV21283XB360AX1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Bildschirmdiagonale:

21.5 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

331 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

73 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Mit Alpha Tastatur:

ja

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

529 mm

Simatic HMI MTP2200

Un pannello operatore versatile con display TFT widescreen da 21,5 pollici e funzionalità Multi-Touch per un'interazione ottimale.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Unified Comfort Panel
  • Comando: touch
  • Display: TFT widescreen da 21,5 pollici, 16 milioni di colori
  • Interfaccia: PROFINET
  • Progettazione: WinCC Unified Comfort V16
  • Software: Open Source fornito gratuitamente
  • Dimensioni disponibili: da 7 a 22 pollici
  • Ammodernamento: funzionalità Edge integrata
  • Varianti di design: standard (con marchi Siemens e SIMATIC HMI, telaio argento) e neutrale (senza marchi, telaio nero)

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified.
  • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch.
  • Potenza significativamente superiore per la visualizzazione.
  • Capacità limite del sistema raddoppiate o triplicate per applicazioni di maggiori dimensioni.
  • Facile ampliamento della funzionalità secondo le esigenze dell'utente.
  • Sicurezza IT garantita con sistema operativo proprietario e possibilità di disattivare funzioni non richieste.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie