SIEMENS - SIE6AV21283XB270BX0 SIMATIC HMI MTP2200 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283XB270BX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080
Bildschirmdiagonale - 21.5 inch
Packung
1 ST
EAN
4047623413509
Artikelnummer
SIE6AV21283XB270BX0
Herstellernummer
6AV21283XB270BX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Bildschirmdiagonale:
21.5 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Höhe der Front:
329 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Mit Alpha Tastatur:
ja
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Mit Druckausgabe:
ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
ja
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
527 mm
Simatic HMI MTP2200 PRO
Dispositivo avanzato per il controllo e la visualizzazione, con display TFT widescreen da 21,5 pollici e interfaccia PROFINET.
Dettagli tecnici:
- Display TFT widescreen da 21,5 pollici
- 16 milioni di colori
- Interfaccia PROFINET
- Progettabile da Comfort V18
- Software Open Source incluso gratuitamente
- Grado di protezione IP65 (NEMA4)
- Opzioni di montaggio versatile (direttamente sulla macchina, su piedistallo o su sistema di bracci di sostegno)
- Taglie da 12 a 22 pollici
- Tecnologia Multi-Touch
- Funzionalità Edge integrata
- Due varianti di design: standard e neutrale
Vantaggi per il cliente:
- Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch
- Soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified
- Funzionalità facilmente ampliabile secondo le proprie esigenze
- Design personalizzabile con due varianti disponibili
- Limiti del sistema migliorati rispetto al modello precedente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


