Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283UB271BX0 SIMATIC HMI MTP1900 UNIFIED COMFORT PRO - 6AV21283UB271BX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.268 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623414285

Artikelnummer

SIE6AV21283UB271BX0

Herstellernummer

6AV21283UB271BX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Bildschirmdiagonale:

18.5 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Mit Alpha Tastatur:

ja

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

462 mm

Höhe der Front:

292 mm

SIMATIC HMI MTP1900 PRO, per piede di appoggio (ampliabile, flangia in basso), display TFT widescreen da 18,5, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Comfort V18, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente I SIMATIC HMI Unified Comfort Panel PRO si contraddistinguono per lelevato grado di protezione IP65 (NEMA4) e la varietà delle opzioni di montaggio (ad es. direttamente sulla macchina oppure su un piedistallo o su un sistema di bracci di sostegno). Tutte le apparecchiature, nelle dimensioni da 12 a 22 pollici, offrono il massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch e consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. La funzionalità delle apparecchiature è facilmente ampliabile, secondo le proprie esigenze, grazie alla funzionalità Edge integrata. Ogni Unified Comfort Panel PRO è disponibile in due varianti di design. Design standard: con i marchiSiemens e SIMATIC HMI nonché telaio in alluminio colore argento. Design neutrale: senza marchi e con telaio in alluminio colore nero. I limiti del sistema sono identici a quelli degli Unified Comfort Panel (apparecchiature da incasso) e sono stati almenoraddoppiati, in parte persino triplicati, rispetto al modello precedente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie