Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283QB360AX1 SIMATIC HMI MTP1500 UNIFIED COMFORT NEUT - 6AV21283QB360AX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768

  • Bildschirmdiagonale - 15.6 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

274 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618128029

Artikelnummer

SIE6AV21283QB360AX1

Herstellernummer

6AV21283QB360AX1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Bildschirmdiagonale:

15.6 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

257 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

73 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Mit Alpha Tastatur:

ja

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

398 mm

Simatic HMI MTP1500

Il SIMATIC HMI MTP1500 è un Unified Comfort Panel con un display TFT widescreen da 15,6 pollici e interfaccia PROFINET, progettato per realizzare soluzioni di comando innovative.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Unified Comfort Panel
  • Display: TFT widescreen da 15,6 pollici, 16 milioni di colori
  • Interfaccia: PROFINET
  • Progettazione: WinCC Unified Comfort V16
  • Software: Open Source, incluso nel DVD allegato
  • Dimensioni disponibili: da 7 a 22 pollici
  • Tecnologia: Multi-Touch
  • Potenza di visualizzazione: notevolmente superiore
  • Capacità limite del sistema: raddoppiate o triplicate
  • Espandibilità: funzionalità Edge integrata
  • Sicurezza IT: sistema operativo proprietario con opzioni di disattivazione delle funzioni non richieste
  • Varianti di design: standard e neutrale

Vantaggi per il cliente:

  • Realizzazione di applicazioni di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai sistemi precedenti.
  • Massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch.
  • Facile ampliamento delle funzionalità secondo le esigenze dell'utente.
  • Sicurezza IT garantita attraverso un sistema operativo proprietario.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie