SIEMENS - SIE6AV21283MB360AX1 SIMATIC HMI MTP1200 UNIFIED COMFORT NEUT - 6AV21283MB360AX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800
Bildschirmdiagonale - 12.1 inch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
220 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411949
Artikelnummer
SIE6AV21283MB360AX1
Herstellernummer
6AV21283MB360AX1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Bildschirmdiagonale:
12.1 inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Höhe der Front:
237 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Einbautiefe:
64 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Mit Alpha Tastatur:
ja
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Mit Druckausgabe:
ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
ja
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
326 mm
Simatic HMI MTP1200
Il SIMATIC HMI MTP1200 è un pannello di comando touch che offre soluzioni innovative di visualizzazione grazie alla tecnologia Multi-Touch e alla compatibilità con il software WinCC Unified.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Unified Comfort Panel
- Display: TFT widescreen da 12,1"
- Colori: 16 milioni di colori
- Interfaccia: PROFINET
- Progettazione: WinCC Unified Comfort V16
- Software: Open Source concesso gratuitamente, DVD allegato
- Dimensioni: da 7 a 22 pollici
- Potenza hardware: notevolmente superiore per la visualizzazione
- Capacità limite del sistema: almeno raddoppiate, se non triplicate
- Funzionalità Edge: integrata per un'espansione secondo le esigenze
- Sicurezza IT: sistema operativo proprietario con possibilità di disattivare funzioni o interfacce non richieste
- Varianti di design: Design standard (con marchi Siemens e SIMATIC HMI, telaio in alluminio colore argento) e Design neutrale (senza marchi, telaio in alluminio colore nero)
Vantaggi per il cliente:
- Soluzioni di comando innovative basate su SIMATIC WinCC Unified.
- Massimo comfort operativo grazie alla tecnologia Multi-Touch.
- Applicazioni di dimensioni maggiori rispetto ai sistemi tradizionali.
- Facilità di espansione delle funzionalità in base alle esigenze specifiche dell'utente.
- Maggiore sicurezza IT con un sistema operativo proprietario.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


