Startseite

SIEMENS - SIE6AV21240XC020AX1 SIMATIC HMI TP2200 COMFORT - 6AV21240XC020AX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080

  • Bildschirmdiagonale - 21.5 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047623407812

Artikelnummer

SIE6AV21240XC020AX1

Herstellernummer

6AV21240XC020AX1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Bildschirmdiagonale:

21.5 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

380 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

73.2 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

24000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

ja

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

560 mm

Simatic HMI TP2200 Comfort

Il SIMATIC HMI TP2200 Comfort è un pannello di comando touch progettato per la visualizzazione performante a livello di macchina.

Dettagli tecnici:

  • Comfort Panel
  • Comando touch
  • Display TFT 22 widescreen
  • 16 milioni di colori
  • Interfaccia PROFINET
  • Interfaccia MPI/PROFIBUS DP
  • Memoria di progettazione 24MByte
  • WEC 2013
  • Progettabile da WinCC Comfort V14 SP1

Vantaggi per il cliente:

  • I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie