Startseite

SIEMENS - SIE6AV21081CF000BB0 S7 EE-MONITOR S7-1500/1200 - 6AV21081CF000BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows XP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622605318

Artikelnummer

SIE6AV21081CF000BB0

Herstellernummer

6AV21081CF000BB0

Hersteller

SIE

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

S7 Energy Efficiency-Monitor per macchine

Monitoraggio dell'efficienza energetica per macchine S7-1500/1200.

Dettagli tecnici:

  • Modello: S7-1500/1200
  • Licenza Runtime: Singola
  • Certificato di licenza: per macchine S7-1500/1200
  • Classe: A
  • Eseguibile su: CPU S7-1500 dal firmware V2.1
  • Eseguibile su: CPU ET 200SP dal firmware V2.1
  • Eseguibile su: CPU S7-1200 dal firmware V4.2
  • Consiglio: scegliere la versione più recente

Vantaggi per il cliente:

  • Monitoraggio preciso dell'efficienza energetica delle macchine.
  • Compatibilità con le versioni recenti delle CPU S7-1500/1200.
  • Facilità d'uso grazie alla licenza singola.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.