Startseite

SIEMENS - SIE6AV21033XA070AE5 WINCC PROF. MAX. V17 UPGRADE - 6AV21033XA070AE5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21033XA070AE5 WINCC PROF. MAX. V17 UPGRADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen - 32

  • Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen - 6

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem - 2.3 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622946428

Artikelnummer

SIE6AV21033XA070AE5

Herstellernummer

6AV21033XA070AE5

Hersteller

SIE

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Professional V17, max. PowerTag, Upgrade V11..V16 - V17 o V11..V16 Combo- V17 Combo; Engineering Software in TIA Portal; Floating License; SW e documentazione su DVD; chiave di licenza su chiavetta USB; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; per la progettazione di SIMATIC Panel, WinCC Runtime Advanced, WinCC RT Prof. (max. PowerTag) WinCC Unified PC Runtime. Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109795525 ******************************* contenuto: set (4x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo.