SIEMENS - SIE6AT80071AA100AA0 SM1281 CONDITION MONITORING - 6AT80071AA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Sensoreingänge für IEPE-Sensoren - 4
Anzahl der Drehzahleingänge - 1
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Befestigungsart - Hutschiene
Packung
1 ST
EAN
4047618068417
Artikelnummer
SIE6AT80071AA100AA0
Herstellernummer
6AT80071AA100AA0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Sensoreingänge für IEPE-Sensoren:
4
Anzahl der Drehzahleingänge:
1
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Befestigungsart:
Hutschiene
Busfähig:
ja
Ethernet:
ja
Messbereich Schwingfrequenz:
0.1...23000 Hz
Kennwertüberwachung mittels effektiver Schwinggeschwindigkeit RMS:
ja
Kennwertüberwachung mittels Diagnosekennwert DKW:
ja
Frequenzselektive Überwachung mittels Schwinggeschwindigkeitsspektrum:
ja
Frequenzselektive Überwachung mittels Schwingbeschleunigungsspektrum:
ja
Frequenzselektive Überwachung mittels Hüllkurvenspektrum:
ja
Physikalisches Messprinzip:
Schwingbeschleunigung
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Speicherkapazität:
1000 MB
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


